Nastro abrasivo 75x457 mm A-B06 PC X JOT A40 BASIC uso universale

Codice art.: 706368
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 16,00 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706368
copia
EAN / GTIN 9003177063688
copia
Codice del produttore 706368
copia
Numero-L L50140 2212
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I nastri BASIC A-B06 PC X per le levigatrici portatili possono essere utilizzati universalmente e sono particolarmente adatti per l’uso sul legno. La base in ossido di alluminio e il supporto in tessuto offrono all’utente uno strumento affidabile con una lunga durata e un’elevata capacità di asportazione. Lo speciale rivestimento della grana impedisce ai nastri di intasarsi durante la levigatura di materiali morbidi come il legno e la vernice. La maneggevolezza e la facilità di montaggio consentono di risparmiare ulteriore tempo di lavoro.

Proprietà:

  • Forma: Nastro in tessuto
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi, legno, acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, gelcoat, compositi, ghisa
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B06 PC X JOT A40
  • Dimensioni (L x C): 75 x 457 mm
  • Spessore: 75 mm
  • Foro: 457 mm
  • Grandezza della grana: 40
  • Un utensile per: Levigatrice a nastro portatile

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Buona durata di vita
  • Elevata asportazione di materiale

Uso:

  • Per la lavorazione di diversi materiali, in particolare del legno, con levigatrici manuali portatili

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello