Parapetto telescopico FlexxGuard 900-1200 mm

Codice art.: 70633
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Geländer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70633
copia
EAN / GTIN 4031405706330
copia
Codice del produttore 070633
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione flessibile della lunghezza
  • Angolo di ponteggio a chiusura automatica per un collegamento sicuro
  • Telaio in tubo tondo saldato per la massima stabilità
  • Barriere con ginocchiera integrata

Proprietà:

  • Design: Mobile
  • Larghezza: 630 mm
  • Colore: RAL 2021
  • Binario: Telescopico
  • Altezza del binario: 1095 mm
  • Lunghezza estesa: 1200 mm
  • Lunghezza retratta: 900 mm
  • Materiale: Alluminio rivestito
  • Montaggio richiesto: Da montare con attrezzi
  • Intervallo di regolazione: 300 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello