Disco in fibra naturale NATURAL FIBER 115x22 mm acciaio/inox

Codice art.: 706128
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 21,70 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706128
copia
EAN / GTIN 9003177061288
copia
Codice del produttore 706128
copia
Numero-L L50140 1598
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco in fibra naturale PREMIUM semplifica le operazioni di sgrassatura, sbavatura e sgrossatura di diverse qualità di acciaio e acciaio inox. Dotato di ossido di zirconio e alluminio e di un ulteriore strato di raffreddamento, offre un’ottima asportazione. Il supporto in fibra naturale di juta è una caratteristica speciale: è ecologico, ha una lunga durata grazie alla sua rifilabilità e consente anche una levigatura a freddo.

Proprietà:

  • Forma: Disco in fibra naturale
  • Materiali adatti: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 N ZA36
  • Dimensioni (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foro: 22 mm
  • Grandezza della grana: 36
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L’ossido di zirconio e l’ulteriore strato di raffreddamento garantiscono un’ottima asportazione di materiale
  • Il supporto in fibra di juta ecologica e rifilabile garantisce la massima durata.
  • Il corpo portante favorisce l’eliminazione del calore e assicura una levigatura fresca

Uso:

  • Per lavori di levigatura grossolana e per la sverniciatura e la sbavatura di superfici normali e dure in acciaio e acciaio inox.

Raccomandazioni:

  • Grana 36 per la massima asportazione
  • Grana 60 per lavori di levigatura generici

Particolarità:
  • Perfetta per acciaio e acciaio inox
  • Ottima capacità di asportazione
  • Massima durata grazie al corpo portante rifilabile

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello