Telaio a spinta della porta di sicurezza 0,75

Codice art.: 70507
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70507
copia
EAN / GTIN 4031405705074
copia
Codice del produttore 070507
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la conversione di impalcature mobili standard per esigenze speciali
  • Il design degli accessori è realizzato in conformità alla norma DIN EN 1004
  • Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Proprietà:

  • Larghezza: 70 mm
  • Larghezza impalcatura: 750 mm
  • Altezza: 1060 mm
  • Lunghezza: 725 mm
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello