{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Manici in bimateriale | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | lucido | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701515 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887290 | |
Codice del produttore | 701515 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza universale, lucidata, con manici in bimateriale 180 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
627 pezzi in magazzino
13,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.669 pezzi in magazzino
16,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.320 pezzi in magazzino
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | dentati | dentati | dentati |
Antiscintilla | no | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | Manici in bimateriale | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica |
Superficie | lucido | cromato | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |