{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Caratteristica ganasce | dentati | |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 700940 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416964 | |
Codice del produttore | 700940 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale 180 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
736 pezzi in magazzino
16,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.345 pezzi in magazzino
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
731 pezzi in magazzino
13,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Impugnatura | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Manici in bimateriale |
Superficie | cromato | lucido | lucido |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |