Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Eccellente resistenza all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 65.83 m
Ampiezza complessiva: 1219.2 mm
Resistente alla temperatura da -50 °C a +200 °C
Descrizione:
Nastro di poliestere 8901 blu di 3M™, 0,06 mm. Adesivo in silicone per temperature elevate a rimozione pulita e supporto in poliestere resistente non cardato.
Proprietà:
Supporto in poliestere blu da 0,02 mm
Adatto fino a 204 °C, rimozione pulita durante operazioni di mascheratura a temperature elevate, nastro anti-infiltrazioni
Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
Aderisce bene alle superfici difficili da attaccare, come i rivestimenti in silicone e le forme rivestite in rivestimento
Si rimuove in modo pulito da acciaio inox, alluminio anodizzato e vetro anche dopo 5 ore a 170 °C.
Riduce gli errori causati da ammorbidimento, perdita o trasferimento dell' colla
Eccellente resistenza al calore, all'abrasione e agli agenti chimici
Più resistente al calore rispetto agli adesivi in gomma e acrilato
Nota:
Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura
Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone
Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili
Incollaggio di materiali compositi