3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Cuffie auricolari, 27 dB, verde, pieghevoli, H515FB-535-GN

Codice art.: 7000107974
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
Prezzo per 20 Articolo: 895,40 €
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7000107974
copia
EAN / GTIN 04046719552047
copia
Codice del produttore 7000107974
copia
Numero-L L01110 726
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I offrono una protezione acustica affidabile e confortevole per le tue attività di tiro sportivo. Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 28 dB, testate secondo EN 352:2020. Le coppe sono smussate sulla parte inferiore per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili e consentono di tirare in modo ottimale. I morbidi e larghi cuscinetti in schiuma forniscono una tenuta ottimale e assicurano una bassa pressione di contatto attorno alle orecchie, per un uso confortevole anche per lunghi periodi. È fondamentale che le protezioni acustiche siano confortevoli per essere più attraenti per chi le indossa e offrire protezione senza costituire un elemento di distrazione durante le attività di tiro sportivo. Queste cuffie auricolari assicurano una protezione adeguata nella maggior parte delle situazioni con livelli di rumore elevati senza essere ingombranti. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto. Disponibili in verde e nero per mimetizzarsi. Sono dotate di una bardatura temporale pieghevole che rende queste cuffie auricolari compatte e pratiche da riporre in tasca o in una borsa quando non vengono utilizzate.

Vantaggi:

  • Riduce i livelli di rumore fino a 28 dB, testato secondo EN 352-2020
  • Progettate per l'utilizzo durante le attività di caccia e tiro sportivo
  • La struttura imbottita con anima in metallo della bardatura temporale assicura una tenuta uniforme durante il giorno per una protezione affidabile
  • Le coppe dalla forma smussata, appositamente sagomate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili, ti aiutano a tirare in modo ottimale
  • I morbidi e larghi cuscinetti imbottiti in fluido e schiuma offrono una tenuta ottimale e assicurano una bassa pressione
  • Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
  • Bardatura temporale pieghevole per riporre facilmente le cuffie auricolari in tasca o in una borsa

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello