3M™ 577F Dischi Lamellari Piani 125 mm x 22 mm, P60 PN 64854

Codice art.: 7000104331
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
Prezzo per 100 Articolo: 343,00 €
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000104331
copia
EAN / GTIN 05903292527185
copia
Codice del produttore 7000104331
copia
Numero-L L51710 613
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco lamellare 3M™ 577F per affrontare le applicazioni di più difficile lavorazione dei metalli ad alta pressione e per ottenere una finitura impeccabile, il tutto con un unico passaggio. Le robuste lamelle in poliestere abbinano in un singolo passaggio le operazioni di molatura e mascheratura, permettendo di risparmiare tempo. Assicurano un'ottima durata in applicazioni ad alta pressione come lavorazione su spigoli vivi e cianfrinatura. Contiene il minerale di alluminio e zirconio che conferisce una maggiore capacità di taglio rispetto al normale ossido di alluminio su tutti i tipi di metallo. Contengono un additivo specifico per operazioni di sgrossatura che aiuta a ridurre le bruciature dovute al calore.

Vantaggi:

  • Il minerale di alluminio e zirconio, assieme ad un additivo specifico, conferiscono una maggiore capacità di taglio rispetto al normale ossido di alluminio su tutti i tipi di metallo
  • Le lamelle permettono operazioni di molatura e mascheratura in un singolo passaggio, permettendo di risparmiare tempo
  • Le robuste lamelle in poliestere assicurano una maggiore durata in applicazioni ad alta pressione come lavorazione su spigoli vivi e cianfrinatura
  • Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione dei dischi

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni gravose come rimozione di saldature, lavorazione su spigoli vivi e cianfrinatura