Sistema ad aria compressa 3M™ Versaflo™, regolatore di raffreddamento dell'aria, V-100E

Codice art.: 7000103980
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Unità ventola per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000103980
copia
EAN / GTIN 04046719737208
copia
Codice del produttore 7000103980
copia
Numero-L L01140 86
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I respiratori ad aria compressa offrono più caratteristiche rispetto alla protezione delle vie respiratorie tradizionale, come il raffreddamento o il riscaldamento dell'aria in ingresso con determinate valvole e una manutenzione ridotta. I respiratori ad aria compressa 3M™ richiedono una fonte di aria respirabile pulita come impianti di ventilazione o bombole. L'aria pulita e respirabile può essere erogata in una vasta gamma di cappucci ed elmetti

Vantaggi:

  • Manutenzione minima: nessun filtro o batteria di cui effettuare la manutenzione
  • Alcune valvole ad aria compressa 3M™ possono raffreddare o riscaldare l'aria fino a 28°C
  • Tutti i regolatori aria compressa della serie V richiedono un tubo di alimentazione ad aria compressa, giunti, tubo di respirazione e copricapo approvati da 3M™ per completare il sistema respiratore conforme alla normativa CE
  • Conforme alla normativa CE se utilizzato nell'ambito di un sistema completo

Raccomandazioni:

  • Aree con calore radiante elevato
  • Fonderie
  • Industria pesante

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello