Descrizione:
La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).
Vantaggi:
- Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
- Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
- Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti
- Realizzata in poliolefina flessibile
- Resiste a temperature da -55 a 135 °C.
- Classificazione priva di alogeni per applicazioni a 600 V.
Raccomandazioni:
- Per l'isolamento elettrico e l'identificazione dei collegamenti