Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 2,4/1,2 mm - bobina da 400 mt - Colore Nero

Codice art.: 7000098846
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7000098846
copia
EAN / GTIN 08712403015018
copia
Codice del produttore 7000098846
copia
Numero-L L01310 1555
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ CTW-602 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina di tipo commerciale. Il rapporto di restringimento è di 2 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 120°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +105°C. CTW-602 è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma (autoestinguente) e offre una buona resistenza agli agenti chimici. CTW-602 è ideale per fornire isolamento a connessioni elettriche, terminali, componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una bassa temperatura di restringimento di 120°C e si adatta bene sia ai metodi di applicazione manuali che automatici. CTW-602 è particolarmente adatto per l'uso come manicotto isolante continuo in una varietà di applicazioni industriali. CTW-602 è disponibile nelle misure da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con uno spessore di parete (ricoperto) di 0,4-1,4 mm e nel colore nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni: UL-224 105ºC 600 V, file E48398/IEC 60684-3-212.

Vantaggi:

  • Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
  • Offre protezione termorestringente e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
  • Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, la fasciatura di cavi e l'impacchettamento di componenti e come rivestimento ignifugo
  • Realizzato in poliolefina ritardante alla fiamma RoHS
  • Disponibile in nero

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello