Descrizione:
Per una protezione FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) contro particelle aerodisperse e liquidi non volatili utilizzare i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9400+. Offrono una protezione ideale contro polveri sottili e nebbie, come quelle presenti in ambienti di produzione farmaceutica o alimentare. I nostri respiratori sono disponibili in un colore blu ad alta visibilità per essere trovati e identificati rapidamente. Sono anche completamente privi di graffette e piccole parti staccabili, riducendo così al minimo il rischio di agenti contaminanti durante il processo di produzione. Il design pieghevole a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali per consentire di comunicare più facilmente con i colleghi e la tecnologia con filtro a bassa resistenza agevola la respirazione durante i lunghi turni di lavoro. Questi respiratori sono dotati di una valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore in condizioni di umidità e ad alte temperature, mentre il lembo superiore goffrato aiuta a ridurre l'appannamento degli occhiali. Il lembo superiore sagomato è progettato per adattarsi ai contorni del viso, la linguetta del mento facilita il posizionamento, mentre lo stringinaso incorporato rilevabile dal metal detector e la schiuma di tenuta dello stringinaso imbottito migliorano il comfort permettendo l'adattamento alle diverse conformazioni del viso. La singola confezione igienica assicura la protezione contro la contaminazione, consentendo di riporli e distribuirli agevolmente in ambienti igienicamente controllati. I respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ sono progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
Vantaggi:
- Colore blu ad alta visibilità per un'identificazione rapida e facile
- Privi di graffette o piccole parti staccabili, riducono al minimo il rischio di contaminazione
- Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali durante le comunicazioni
- La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore
- Il filtro 3M™ Advanced Electret Media presenta una bassa resistenza respiratoria, facilitando la respirazione durante i turni di lavoro più lunghi
- Lo stringinaso incorporato rilevabile dal metal detector e la morbida schiuma di tenuta dello stringinaso imbottito migliorano il comfort permettendo l'adattamento alle diverse conformazioni del viso
- La singola confezione igienica protegge dalla contaminazione
- Offre una protezione FFP2 (NPF 12) e FFP3 (NPF 50) affidabile ed efficace contro polveri sottili e nebbie
Raccomandazioni:
- Food and pharmaceutical manufacturing environments