Descrizione:
Il Nastro a pellicola conformabile per la gestione del suono 9343 3M™ è stato progettato per ridurre rumori, vibrazioni, cigolii e suoni metallici in ambito automobilistico, specialmente in applicazioni interne. I materiali attualmente disponibili per queste applicazioni, come tessuti ″floccati″ e feltri, non sono altrettanto elastici, limitando così il loro utilizzo solo su superfici piane. Il nostro unico supporto in microfibra non tessuto è dotato di una combinazione straordinaria di caratteristiche di performance, come la conformabilità, l'elasticità, la compressibilità e la durata. Eccellente per ridurre il rumore nelle aree interne dell'automobile come i pannelli di strumentazione e i pezzi speciali isolando i vari substrati.
Vantaggi:
- In tessuto non tessuto con adesivo acrilico e liner.
- Non presenta usura al test di abrasione Taber, supporto durevole resistente all'abrasione, resistente all'usura, tagliabile, supera il test FMVSS 302
- Riduce l'attrito, gestisce il suono, previene i suoni metallici e cigolii, riduce i rumori
- Si incolla a un componente interno dell'automobile.
- Impedisce il rumore e l'usura isolando parti contigue
- Si adatta facilmente alle superfici irregolari e curve soddisfacendo la necessità di una opportuna gestione del suono che i materiali di solito utilizzati non offrono
- La tenuta dipende dalla quantità di superficie a contatto con l'adesivo
- La pressione di applicazione stabile sviluppa un migliore contatto con l'adesivo e quindi migliora la tenuta
Raccomandazioni:
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni