3M™ 1436 - Nastro in alluminio

Codice art.: 7000071797
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000071797
copia
EAN / GTIN 04046719293841
copia
Codice del produttore 7000071797
copia
Numero-L L01310 1299
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Gomma-resina colla con buona adesione a un'ampia varietà di substrati
La copertura protettiva consente la produzione di parti stampate
Nastro Adesivo in alluminio conveniente per applicazioni semplici
Ampiezza complessiva: 1040 mm
Gamma di applicazione da -25 °C a +70 °C; a breve termine +100 °C.

Descrizione:

Il nastro in alluminio 3M™ 1436 è un nastro di alta qualità per lavori di canalizzazione interna ed esterna. Offre un adesivo aggressivo per una facile applicazione.

Proprietà:

Adesivo in gomma-resina con buona adesione a un'ampia varietà di superfici// Nastro adesivo in alluminio economico per applicazioni semplici// Adesione iniziale molto forte alla maggior parte delle superfici
La bassa permeabilità al vapore acqueo garantisce eccellenti proprietà di tenuta e riparazione// La copertura protettiva consente la produzione di pezzi stampati// La copertura protettiva consente la produzione di pezzi stampati
Il materiale di supporto riflette in modo eccellente il calore e la luce// Buona conformabilità grazie al materiale di supporto sottile// Nastro adesivo in alluminio economico per applicazioni semplici
Buona conformabilità grazie al sottile materiale di supporto// Campo di applicazione da -25 °C a +70 °C; a breve termine +100 °C// Facile rimozione della pellicola protettiva
Campo di applicazione da -25 °C a +70 °C; breve periodo +100 °C// Campo di applicazione da -25 °C a +70 °C; breve periodo +100 °C// Per uso interno

Nota:

Protezione dal calore e dall'umidità in applicazioni a temperatura moderata
Per la sigillatura dei sistemi di condizionamento dell'aria
Barriera all'umidità

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello