3M™ Kit Respiratore a pieno facciale riutilizzabile, filtro A2P3 R, maschera Large, 50649

Codice art.: 7000061622
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 459,22 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000061622
copia
EAN / GTIN 04046719261680
copia
Codice del produttore 7000061622
copia
Numero-L L01110 328
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Protezione delle vie respiratorie semplice e pratica da vapori organici e particolato grazie al kit respiratori con maschera a pieno facciale 3M™. Il dispositivo offre leggerezza, richiede una manutenzione minima ed è dotato di facciale in morbido silicone per garantire comfort e resistenza. Il nostro kit respiratore pronto all'uso di classe A2P3 R include tutto l'occorrente per la protezione delle vie respiratorie ed è ideale per applicazioni agricole, edili e di verniciatura comuni. Il kit è economico e facile da usare e include un respiratore a pieno facciale 3M™ serie 6000 (opzioni disponibili per maschere di medie o grandi dimensioni) con due filtri per gas e vapori A2 (06915), due filtri per particelle P3 R (5935), due fermi per filtro (501), venticinque pellicole protettive per visiera (6885) e dieci salviette detergenti (105). La maschera a pieno facciale è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™, che contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una limitazione minima della respirazione. Il design a basso profilo e a doppio filtro offre la sensazione di un prodotto sicuro e bilanciato e il sistema di attacco con connettore a baionetta consente di applicare i filtri alla maschera con facilità. Protezione da vapori organici, con punto di ebollizione superiore a 65 °C.

Vantaggi:

  • Il kit respiratore pronto all'uso include una semimaschera e un set di filtri
  • Il pieno facciale in morbido silicone assicura comfort e resistenza
  • Prodotto leggero, economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare
  • Protezione delle vie respiratorie di classe A2P3 R da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C) e particolato
  • La valvola 3M™ Cool Flow™ è progettata per ridurre gli accumuli di calore e umidità
  • Il sistema di attacco a baionetta collega facilmente i filtri alle maschere, basta allinearli e ruotarli per fissarli in posizione.
  • Disponibile in taglia media o grande

Raccomandazioni:

  • Applicazioni industriali comuni: agricole, edili, di verniciatura e altre applicazioni

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello