Descrizione:
Il nastro adesivo in metallo 3M™ 435 è un alluminio nastro alluminio nastro adesivo morbido adattabile, argento e spesso 0,34 mm. È progettato per ridurre il rumore e assorbire e disperdere le vibrazioni, in particolare riducendo il rumore della struttura in metallo, pannelli compositi e strutture di supporto. È in grado di ottenere uno smorzamento efficace con solo il 10% di copertura superficiale. Questo nastro è resistente. Resiste all'umidità, agli agenti atmosferici, ai danni da raggi UV e alle fiamme. Si tratta di un nastro adesivo durevole e resistente agli agenti chimici che offre ottime prestazioni in un'ampia gamma di temperature, specialmente a temperature più basse. Può essere utilizzato a temperature comprese tra 60 °C e 20 °C. Copertura protettiva per la produzione di parti stampate. Le applicazioni consigliate riducono il rumore di risonanza, le vibrazioni e l'affaticamento indesiderati nelle piastre metalliche e nelle strutture di supporto. Applicazioni a bassa temperatura in applicazioni aerospaziali e industriali.
Vantaggi:
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- L'adesivo polimerico acrilico viscoelastico è ottimizzato per convertire l'energia vibrante in calore trascurabile che si scarica facilmente.
- Conforme a F.A.R.
- 25.853(a)
- Il versione più spesso del nastro in poliestere 3M™ 8402 è più resistente e resistente all'usura
Raccomandazioni:
- Ridurre la rumorosità e l'usura delle parti in molti settori