Descrizione:
Il nostro Nastro in foglio di alluminio 3M™ 433L (versione con liner del 433) per alte temperature è progettato per eccellere in una varietà di applicazioni di riparazioni, giunzione e sigillatura in situazioni in cui le elevate temperature destano preoccupazione. Il nostro nastro morbido in alluminio è rivestito con un adesivo in silicone sensibile alla pressione che si lega a una varietà di substrati difficili mantenendo un fissaggio forte e affidabile, anche a temperature elevate. Questo nastro vanta eccellenti prestazioni anche a temperature estreme da -54 °C a 316 °C e soddisfa i requisiti F.A.R. relativi alle caratteristiche ignifughe. 25.853(a) ed è UL Recognised Component (file QQQW2.MH122798). Applicazioni consigliate: • Applicazioni di schermatura del calore ad alte temperature • Unione di rotoli jumbo in alluminio • Per bloccare l'ultimo giro dei rotoli di larghezza ridotta durante il processo di ricottura del metallo • Coprire elementi riscaldanti o conduttori di distribuzione del calore
Vantaggi:
- Adatto per applicazioni di fustellatura e taglio
- Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione dovuta a raggi UV e a sostanze chimiche
- Il nastro termoconduttivo aiuta a dissipare il calore per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura
- Può essere usato per migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento
- Il supporto morbido in alluminio si adatta alle superfici curve e irregolari
- Ignifugo – soddisfa i requisiti F.A.R.
- 25.853(a)
- UL Recognised Component (file QQQW2.MH122798)
Raccomandazioni:
- Sigillatura di generatori di gas (ad es
- B..
- Sull'airbag)
- Giunzione di lamine di alluminio prima della tempra
- Riflettore per radiazioni ad alte temperature
- Guaina per finestre (aviazione) per proteggere contro l'appannamento
- Per la riparazione di incrinature sull'isolamento in condotti d'aria calda e motori a getto (industria aerospaziale)