Descrizione:
Questo prodotto per etichette utilizza l'adesivo 3M™ 100, che può avere una resistenza al calore a breve termine fino a 450°F (232°C), ha un'eccellente resistenza ai solventi e presenta basse caratteristiche di degassamento.
Vantaggi:
- Strato trasparente per la stampa a trasferimento termico
- L'adesivo 100 e il frontale in poliimmide lo rendono adatto per applicazioni ad alte temperature
- Strato trasparente bianco opaco a trasferimento termico per una facile leggibilità di codici a barre e informazioni variabili
- Think 3M First per materiali etichetta utilizzati in questi mercati essenziali: automobilistico, elettronica, dispositivi medicali, apparecchiature elettriche per esterno, assistenza sanitaria, sicurezza, settore statale, cura personale, veicoli ricreativi, aerospaziale, trasporti, confezionamento, fabbricazione di schiume e utilizzo industriale generico.
- Le applicazioni tipiche delle etichette ad alte prestazioni 3m comprendono tracciatura di codici a barre, tracciatura, etichette a trasferimento termico, stampa di informazioni variabili (VIP), marchi ed etichette di istruzioni, etichette di avvertimento, decalcomanie permanenti, protezione e mascheratura di superfici, laminatura superiore, protezione UV, indicazione delle manomissioni, etichette distruttibili, messaggi di annullamento, riduzione delle frodi, laminatura, unione e grafica di finestre digitali.