Nastro a pellicola 3M™ Super Bond™ 396, Trasparente, 25 mm x 33 m, 0.10 mm

Codice art.: 7000048489
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
Prezzo per 36 Articolo: 840,24 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048489
copia
EAN / GTIN 50021200190846
copia
Codice del produttore 7000048489
copia
Numero-L L01310 460
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro a pellicola Super Bond 3M™ 396, il calibro sottile e la forza di tensione del supporto in poliestere, un'adesione immediata estremamente elevata e forza di adesione dell'adesivo in resina-gomma consentono a questo nastro di funzionare bene per una grande varietà di applicazioni. Eccell

Vantaggi:

  • Trasparente, LSE
  • Nastro di poliestere dalla massima aderenza, presa rapida, adesione elevata
  • Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
  • Elettronica, automobili, industria aerospaziale, uso industriale generico, lavorazione reti, energia solare, materiali compositi, settore militare, elettrodomestici, trasporti
  • Giunzione, isolamento, bordatura, rinforzo, protezione, sigillatura, interruzione elettrica, linguette, chiusura rotoli, etichettatura sovrapposta

Raccomandazioni:

  • Giunzione, fissaggio, rinforzo, protezione e riparazione, in particolare per materiali a bassa energia

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello