{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | 483 | |
Tipo di nastro adesivo | monofronte | |
Materiale supporto | Polietilene (PE) | |
Massa adesiva | Resina di gomma | |
Elasticità | 300 % | |
Resistenza alla trazione | 1,75 N/mm | |
Particolarità | resistente all’umidità | |
Resistente ad alte temperature fino a | -28 °C - 76,5 °C | |
Durata dalla data di produzione | 18 mese | |
Colore | rosso | |
Lunghezza | 33 m | |
Larghezza | 51 mm | |
Spessore | 0,13 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo |
7000048406
copia |
|
EAN / GTIN |
50021200043203
copia |
|
Codice del produttore |
7000048406
copia |
|
Numero-L |
L01310 722
copia |
|
Produttore | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |