3M™ Nastro in polietilene 480 trasparente, 25 mm x 32 m, spessore:0,13 mm, 36 per confezione

Codice art.: 7000048395
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
Prezzo per 36 Articolo: 1.083,96 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048395
copia
EAN / GTIN 50021200041452
copia
Codice del produttore 7000048395
copia
Numero-L L01310 726
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro in polietilene 3M™ 480, utilizzato per giunzione e rammendo di tele e fogli di polietilene, eccellente tenuta su superfici composite

Vantaggi:

  • Trasparente, supporto in polietilene da 3,8 ml, 77 gradi C
  • Adesivo non ingiallente, nastro di protezione trasparente, eccellente conformabilità
  • Non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, rimozione pulita, facile da applicare, versatile, resistente all'umidità
  • Il supporto in polipropilene trasparente rende le riparazioni meno visibili
  • La buona resistenza all'abrasione garantisce la durata nelle applicazioni di riparazione e giunzione
  • Il nastro rimane fisso e flessibile a temperature fino a -28 °C

Raccomandazioni:

  • Sigillatura, fissaggio, raggruppamento su superfici esterne difficili

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello