3M™ Nastro in pellicola di poliestere 853 trasparente, 30 cm x 66 m, spessore:0,055 mm, 4 per confezione

Codice art.: 7000047527
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000047527
copia
EAN / GTIN 50021200035918
copia
Codice del produttore 7000047527
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Ideale per applicazioni con resilienza permanente
Lunghezza totale: 65,8 m
Larghezza totale: 7,6 cm

Descrizione:

Nastro in pellicola di poliestere 3M™ 853, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico resistente ai solventi.

Proprietà:

Stampabile sul lato adesivo
Adatto per applicazioni di lunga durata
Eccellente resistenza ai solventi
Adesivo altamente resistente all'invecchiamento

Nota:

Decorazione di elettrodomestici, mobili, ecc.
Produzione di etichette stampate e fustellate
Marcatura
Giuntura

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello