3M™ Materiale per etichette in vinilico a trasferimento termico in bobina 7051SAW, bianco, 1372mm x 228m

Codice art.: 7000047376
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000047376
copia
EAN / GTIN 50051111189394
copia
Codice del produttore 7000047376
copia
Numero-L L01130 101433
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il prodotto per etichette in vinile 3M™ 7051SA è un materiale ad alte prestazioni che offre buone conformabilità e resistenza all'umidità. Il prodotto può essere stampato utilizzando serigrafia a solvente e alcuni inchiostri a getto d'inchiostro a solvente. Questo prodotto utilizza l'adesivo 3M™ 350E, strutturato, studiato per garantire un'eccellente adesione a materie plastiche ad alta e bassa energia superficiale, metalli, metalli verniciati e verniciatura a polvere.

Vantaggi:

  • L'adesivo più universale per applicazioni di etichette
  • L'adesivo offre un'eccellente resistenza chimica
  • Il liner permette una facile fustellatura in foglio
  • Il retro del liner non è stampabile

Raccomandazioni:

  • Per la fuga temporanea di aria, gas o vapore acqueo
  • Per l'applicazione manuale senza bolle di formati di etichette più grandi, decorativi o altamente visibili
  • Per l'incollaggio a materiali temporaneamente degassanti
  • Per substrati rivestiti a polvere, a bassa energia o leggermente oleosi

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello