Ruota per finitura Scotch-Brite™

Codice art.: 7000046087
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 1.066,80 €
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000046087
copia
EAN / GTIN 50048011187650
copia
Codice del produttore 7000046087
copia
Numero-L L51710 138
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota per finitura Scotch-Brite™ per applicazioni di finitura, lucidatura, mascheratura o sbavatura. Le nostre ruote per finitura presentano una costruzione convoluta e offrono una combinazione di grane del minerale abrasivo e di densità morbida che le rendono ottimali per le applicazioni di finitura finale, dove sono richiesti un elevato grado di conformabilità e una densità minore. La costruzione convoluta consente un utilizzo bilanciato e fluido, mentre l'aggressività moderata e la densità inferiore offrono un'usura controllata per risultati costanti lungo l'intera vita utile della ruota. La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore. Le ruote per finitura Scotch-Brite™ sono indicate per attività pulitura e finitura finale su acciaio inox, alluminio, ottone, rame e altri metalli.

Vantaggi:

  • Fornisce una grana uniforme per la finitura finale su acciaio inox, alluminio, ottone, rame, metalli ferrosi e non ferrosi
  • Altamente conformabile per finitura uniforme su superfici sagomate, curve e diverse
  • Aggressività moderata e densità inferiore offrono un'usura controllata per risultati costanti
  • La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota
  • La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni di finitura, lucidatura, finitura spazzolata rettilinea e mascheratura

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello