Nastro adesivo transfer 3M™ 9605, Trasparente, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000042432
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000042432
copia
EAN / GTIN 05010027564787
copia
Codice del produttore 7000042432
copia
Numero-L L01310 2053
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo adesivo è ottimo per l'uso su fotografie, carta, cartone, pellicole di plastica, ecc. Può anche essere utilizzato per creare grafici di presentazione. In questo modo, può essere usato come nastro biadesivo standard: Preparazione di strisce tagliate a lunghezza esatta che vengono incollate alla superficie del supporto, successiva rimozione della carta in silicone e posizionamento dell'oggetto nella posizione desiderata.

Vantaggi:

  • Nastro transfer adesivo acrilico da 50 µm su supporto di carta marrone rivestito di polietilene bianco
  • Sistema adesivo acrilico a rigidità media.
  • Fornisce un ottimo bilanciamento di alta aderenza iniziale (adesione rapida) e buona resistenza al taglio
  • La tenuta generalmente aumenta lievemente col tempo.
  • Resistenza elevata alle alte temperature fino a 240 °C per alcuni minuti
  • Elevato grado di adesione immediata e resistenza al taglio

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello