Descrizione:
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I offrono una protezione acustica leggera, che si abbina in modo ottimale ad altri dispositivi di protezione. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 27 dB. Sono ideali in ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie e per attività all'aperto come la falciatura di prati e la regolazione di siepi. Le cuffie auricolari Optime I sono la scelta ideale per l'esecuzione di lavori a breve e lungo termine. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli per assecondare i tuoi gusti, tra cui quelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale e attacco per elmetto; i colori includono il modello Optime™ I giallo, nonché il verde o arancione ad alta visibilità.
Vantaggi:
- Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
- Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
- Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo
- Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
- Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde o arancione ad alta visibilità
- Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie
- Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Raccomandazioni:
- Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi