Nastro biadesivo tessuto 3M™ 90775 , Bianco, 1200 mm x 50 m, 0.08 mm

Codice art.: 7000037776
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000037776
copia
EAN / GTIN 18806080078118
copia
Codice del produttore 7000037776
copia
Numero-L L01310 1501
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Presenta stabilità dimensionale e una migliore maneggevolezza con facilità di fustellatura e laminazione poiché è realizzato con un materiale in tessuto-non-tessuto con elevata resistenza alla trazione. 3M, alte prestazioni

Vantaggi:

  • Il 90775 fornisce un'eccellente aderenza iniziale e a numerose superfici, tra cui molte plastiche e superfici con bassa energia superficiale.
  • Questo nastro presenta un supporto in tessuto-non-tessuto che può aggiungere stabilità dimensionale e che inoltre rende più semplice maneggiare il nastro durante la foratura e la fustellatura.
  • Logo 3M™ stampato blu
  • Conservare in luoghi asciutti e freschi a temperatura ambiente

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello