Guaina termorestringente 3M™ MDT-A 32,0/7,5 mm nero, con adesivo - spezzoni da 1mt

Codice art.: 7000037643
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
Prezzo per 15 Articolo: 259,80 €
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000037643
copia
EAN / GTIN 08712403518892
copia
Codice del produttore 7000037643
copia
Numero-L L01310 902
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

Vantaggi:

  • Protezione meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione
  • Offre protezione termoretraibile e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
  • Kit idoneo per la costruzione dell’isolamento dei cavi di Bassa Tensione
  • Realizzata in poliolefina flessibile
  • Resiste a temperature da -55 a 130 °C.
  • Spezzoni da 1mt a vista , in confezione da esposizione o all'ingrosso

Raccomandazioni:

  • Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità dei cavi di massa e plastica

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello