Nastro da imballo rinforzato ad alte prestazioni Scotch® 895, Trasparente, 50 mm x 50 m, 0.15 mm

Codice art.: 7000035391
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 18 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 18 Pezzi
Prezzo per 18 Articolo: 570,06 €
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000035391
copia
EAN / GTIN 08021684336096
copia
Codice del produttore 7000035391
copia
Numero-L L01310 1139
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rinforzo per imballaggi pesanti o carichi di trasporto pesanti, l'incollaggio con motivo ad H, offre chiusura e supporto ottimali, anche quando si utilizza il cartone a doppia parete. Il nastro rinforzato Scotch® 895 è consigliato per tali applicazioni. I rinforzi longitudinali in fibra di vetro conferiscono al nastro un elevato carico di rottura. Il supporto in BoPP offre un'elevata resistenza all'abrasione, all'umidità e all'usura.

Vantaggi:

  • Prestazioni bilanciate, che combinano un elevato potere di adesione e un potere di tenuta a lungo termine.
  • L'adesivo in gomma sintetica ha una buona resistenza al taglio rispetto al cartone di fibra per applicazioni di fascettatura, reggiatura e rinforzo.
  • Nastro bidirezionale rinforzato con filamenti a resistenza elevata
  • Elevatissima resistenza all'allungamento che lo rende ideale per reggette, raggruppamenti di articoli, rinforzo di cartoni
  • Ideale per reggiatura, raggruppamento di articoli, rinforzo di cartoni

Raccomandazioni:

  • Per imballaggi pesanti
  • Per la sicurezza dei trasporti

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello