Descrizione:
Il nastro per schermature EMI 3M™ 1183 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Questo nastro è stagnato, il che lo rende resistente all'ossidazione e facilita la saldatura al supporto. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Vantaggi:
- L'esclusivo adesivo crea un contatto sicuro con la superficie di applicazione
- Adatto per la messa a terra e per la schermatura EMI di attrezzature, componenti e stanze schermate
- Ritardante alla fiamma
- Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura
- Resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra -40 e 130°C (da -40 a 266°F)
- Per applicazioni a 600 V
- Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE
Raccomandazioni:
- Schermatura di cavi e connettori
- Collegamento equipotenziale