3M™ Nastro in Alluminio per schermature EMI 1170, adesivo acrilico conduttivo, formato LOG ROLL da 584mm x 16,5mt

Codice art.: 7000009136
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000009136
copia
EAN / GTIN 54710367098831
copia
Codice del produttore 7000009136
copia
Numero-L L01310 2043
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU

Vantaggi:

  • L'esclusivo adesivo crea un contatto sicuro con la superficie di applicazione
  • Adatto per schermatura EMI, messa a terra e scarico delle cariche elettrostatiche
  • Ritardante alla fiamma
  • Per applicazioni a 600 V
  • Resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra -40 e 130°C (da -40 a 266°F)
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Raccomandazioni:

  • Schermatura di cavi e connettori
  • Collegamento equipotenziale

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello