Descrizione:
Usa il nostro Nastro in fibra di vetro 398FR 3M™ come soluzione ritardante di fiamma per molte applicazioni aerospaziali e MRO. Il nostro nastro in tessuto si lega a una varietà di substrati grazie al suo adesivo acrilico sensibile alla pressione. L'alta conformabilità consente al nastro di legarsi ad un'ampia varietà di strutture difficili e superfici irregolari o curve. Possiede un fissaggio ad alta aderenza durevole per lunghi periodi di tempo, resistendo all'usura e alle fuoriuscite, e anche un adesivo acrilico che ha eccellenti proprietà di durata nel tempo – ideale per tutte le applicazioni che richiedono tenuta permanente. Esempi di applicazioni: • Sigillatura di pannelli isolanti termici e acustici in cui sono necessari un'alta aderenza e un ritardante di fiamma. • Sigillatura di finestrini degli aerei, di condotti e riparazione di sedili. • Protezione di cablaggi elettrici, cavi elettrici o tubi soggetti a temperature estreme e abrasioni. • Applicazioni in ambito nautico. • Molti usi industriali generali. Questo nastro in fibra di vetro 398FR soddisfa i requisiti F.A.R. relativi alle caratteristiche ignifughe. Parte 25.853 (a) e FAR Parte 25.855 d).
Vantaggi:
- La resistenza all'abrasione e la buona resistenza alle temperature estreme contribuiscono a ridurre i guasti dovuti all'usura
- L'adesivo acrilico ha eccellenti proprietà di durata nel tempo, quindi risulta ideale per molte applicazioni permanenti
- L'alta conformabilità consente al nostro nastro di legarsi a un'ampia varietà di strutture difficili e superfici irregolari o curve
- Soddisfa i requisiti F.A.R.
- relativi alle caratteristiche ignifughe Parte 25.853 (a) e FAR Parte 25.855 (d)
- Giunzione tessuto, saldatura pannelli, sigillatura pannelli, mascheratura ultraresistente, fasciatura, contenimento, avvolgimento cavi, saldatura supporto
Raccomandazioni:
- Utilizzato come soluzione ignifuga per molte applicazioni aerospaziali e MRO