Punta per piastrelle a secco DDT 20x45xM14 piastrelle e ceramica PREMIUM

Codice art.: 69769
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 69769
copia
EAN / GTIN 9003170697699
copia
Codice del produttore 69769
copia
Numero-L L50140 1796
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La corona diamantata per il carotaggio delle piastrelle in ceramica, grès porcellanato e lastre di marmo. Elevata facilità di foratura, impiego universale con attacco M14 per smerigliatrici angolari e adattatore per trapani. Adatta per carotaggi a secco e a umido. Foratura perfetta e senza scheggiature di piastrelle e sanitari.

Proprietà:

  • Forma: PUNTA A DIAMANTE CAVA - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 20 - 2 - 5
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 20 x 45 x M14 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 45 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Lunga durata
  • Carotaggio rapido e preciso
  • Comfort di carotaggio eccezionale

Materiale:

  • Piastrelle in ceramica
  • Piastrelle in ceramica

Per:

  • Sistema di carotaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello