Valigetta portautensili per assistenza tecnica, vaschetta interna e pannelli portautensili con carrello smontabile

Codice art.: 692835
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: PC
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Portautensili autobloccante
  • Portata valigetta: 35
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PC
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Portautensili autobloccante
Portata valigetta 35 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 435 mm
Dimensione interna larghezza 275 mm
Dimensione interna altezza 185 mm
Peso 8,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692835
copia
EAN / GTIN 4045197806239
copia
Codice del produttore 692835
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I gusci della valigia in policarbonato sono realizzati con un processo a iniezione. I vantaggi del policarbonato sono l'elevata resistenza all'urto, la solidità, la rigidezza e la durezza in un ampio range di temperatura. Telaio in alluminio con angolari antiurto in plastica, chiusura a combinazione e bloccaggio del coperchio della valigetta.
Dotazione interna per dimensione interna altezza 185 mm:
1 vaschetta con divisori e piano di copertura con 12 elastici doppi. 2 divisori trasversali, 6 separatori regolabili e 10 scatole nella vaschetta interna. 1 pannello portautensili con 9 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante sul lato anteriore e posteriore. 1 pannello portautensili con 6 alloggiamenti in tessuto e portautensili autobloccante sul lato anteriore e posteriore.
Con carrello smontabile, manico telescopico in 4 segmenti e ruote montate su cuscinetti. Carrello apribile con 3 vani portaoggetti supplementari.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello