• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Borsa da idraulico in tessuto

Codice art.: 692240
copia
Sconto
183,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 25 mag 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 470 mm
Dimensione esterna larghezza 300 mm
Dimensione esterna altezza 300 mm
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692240
copia
EAN / GTIN 4045197728227
copia
Codice del produttore 692240
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grande scomparto principale con 13 alloggiamenti con fascia elastica. 2 tasche esterne corte e una lunga (con comparto con cerniera e riflettore) e altre 3 tasche esterne elastiche. Coperchio richiudibile con apertura supplementare per l'utilizzo della comoda maniglia in alluminio. Vaschetta protetta contro gli spruzzi d'acqua con bordo e 6 basi di appoggio. Tracolla regolabile con imbottitura removibile.

Materiale:

In nylon estremamente resistente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello