Borse portautensili per elettricisti

Codice art.: 691200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Pelle
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pelle
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione interna lunghezza 390 mm
Dimensione interna larghezza 120 mm
Dimensione interna altezza 280 mm
Peso 2,1 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 691200
copia
EAN / GTIN 4006793653139
copia
Codice del produttore 5215006031
copia
Produttore PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 tasche frontali e tracolla (n. art. 690440).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello