MKS 18 LTX 58 FS Set Sega circolare a batteria per metalli

Codice art.: 691114000
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
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 691114000
    EAN / GTIN 4061792156203
    Codice del produttore 691114000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente sega circolare a batteria per metalli, con contenitore raccoglitrucioli per tagliare a freddo i metalli. Compatibile con i binari di guida.
    • Taglio rapido e preciso di tubi, profili, canali, griglie metalliche e lamiere. Senza scintille e senza bave.
    • Con contenitore raccoglitrucioli per un ambiente di lavoro pulito
    • Sega robusta con carter di protezione in alluminio pressofuso e piastra di base in acciaio inossidabile
    • Peso ridotto e design compatto ed ergonomico
    • Finestra di controllo nel carter di protezione per una conduzione esatta del taglio
    • Regolazione della profondità di taglio in continuo e senza attrezzi, con scala in mm e pollici
    • Comoda sostituzione della lama grazie al blocca-albero
    • Freno di arresto per la massima sicurezza grazie all’arresto rapido della lama (< 1 sec.)
    • Tagli diritti precisi di griglie metalliche, lamiere d'acciaio e profilate grazie al binario di guida (accessorio)
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

      Dotazione
    • Lama riportata in metallo duro per seghe circolari per metallo (40 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale, Binario di guida FS 160 (160 cm), Adattatore binario di guida, metaBOX 340, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
    • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
    • Peso senza batteria: 2.8 kg
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Peso con batteria: 3.7 kg
    • Bruttogewicht: 5.960 kg
    • Tensione batteria: 18 V
    • Max. velocità di taglio: 31 m/s
    • Profondità max. di taglio a 90°: 58 mm
    • Livello di pressione acustica: 97 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 108 dB(A)
    • Profondità di taglio regolabile: 0 - 58 mm
    • Ø lama x foro: 165 x 20 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello