Lama ″steel cut/sandwich panel - classic″, 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4°

Codice art.: 628273000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 20 mm
Numero denti 40
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628273000
EAN / GTIN 4061792008656
Codice del produttore 628273000
Numero-L L01750 460

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio netto dei pannelli a sandwich con lamiera di acciaio o alluminio
  • Impiegabili universalmente per i tagli a freddo nei metalli. Particolarmente adatte per lamiere e profilati in acciaio
  • Avanzamento del taglio rapido e povero di vibrazioni grazie al corpo disco extra-sottile
  • Tagli con poche bave grazie alla speciale geometria dei denti

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Adatto per: MKS 18 LTX 58
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 4°
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 40
  • Forma del dente: FZ/fa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello