MarSurf M 310 C2 Set 2 µm

Codice art.: 6910264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Rugosimetro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6910264
    EAN / GTIN 4059192064556
    Codice del produttore 6910264
    Numero-L L40080 2871

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per coloro che hanno bisogno di più. Il MarSurf M 310 ha le stesse funzioni del PS 10, ma ha anche funzioni aggiuntive decisive per voi.

    Descrizione:

    • Il tuttofare per la scansione trasversale

    Proprietà:

    • Numero n di sezioni di misura individuali secondo ISO/JIS: selezionabile: da 1 a 16
    • Taglio ridotto secondo ISO/JIS: selezionabile
    • Parametri: Vo
    • Cutoff Ic secondo ISO/JIS: variabile
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: variabile
    • Interfaccia dati: USB B
    • Interfaccia dati: USB A
    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Lingue: Ungherese
    • Lingue: turco
    • Lingue: ceco
    • Principio di misura: Metodo dello stilo
    • Altre caratteristiche: Protezione da parole di blocco/codice, data/ora
    • Lingue: Spagnolo
    • Lingue: Svedese
    • Parametri: Rz (Ry (JIS) corrisponde a Rz)
    • Parametri: Rz (JIS)
    • Parametri: Rz
    • Parametri: Rx
    • Parametri: Rvk
    • Lingue: Russo
    • Lingue: rumeno
    • Parametri: Rt
    • Parametri: RSm
    • Parametri: RSk
    • Parametri: RS
    • Parametri: Rq
    • Parametri: Rpm (ASME)
    • Parametri: Rpm
    • Parametri: Rpk
    • Parametri: RPc
    • Parametri: RpA (ASME)
    • Parametri: Rp
    • Parametri: Rmr (tp (JIS, ASME) corrispondente a Rmr)
    • Parametri: Rmax
    • Parametri: Rk
    • Parametri: Ra
    • Parametri: R3z
    • Parametri: R
    • Lingue: Portoghese
    • Lingue: Polacco
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura di superficie
    • Lingue: Olandese
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: N x Lc
    • Parametri: Mr2
    • Parametri: Mr1
    • Nome del prodotto: Dispositivo mobile di misurazione della rugosità
    • Opzione di archiviazione: min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 protocolli PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta la capacità di memoria di 320 volte)
    • Interfaccia dati: slot microSD per schede SD / SDHC fino a 32 GB
    • Nome del gruppo di prodotti: MarSurf
    • Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale)
    • Tipo di prodotto: M 310 C2 per misure trasversali
    • Accumulatore: Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure
    • Lingue: Coreano
    • Lingue: Giapponese
    • Lingue: Italiano
    • IP Classe di protezione: IP 40
    • Classe di protezione: IP 40
    • Pulsante: Sonda induttiva a pattino
    • Filtro secondo ISO/JIS: Filtro gaussiano in conformità alla norma ISO 16610-21 (precedentemente ISO 11562); filtro speciale in conformità alla norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls in conformità alla norma DIN EN ISO 3274 (disattivabile)
    • Descrizione del prodotto breve: Per chi vuole di più. Il MarSurf M 310 ha le stesse funzioni del PS 10, ma ha anche funzioni aggiuntive decisive per voi.
    • Lingue: Francese
    • Lingue: In inglese
    • Funzione di calibrazione: dinamico; Ra, Rz, Rsm
    • Lingue: Tedesco
    • Parametri: CR
    • Parametri: CL CINESE
    • Lingue: cinese
    • Parametri: CF
    • Cutoff Ic secondo ISO/JIS: Riconoscimento automatico dei filtri
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: Automatico
    • Parametri: Ar
    • Applicazione:
    • Parametri: A2
    • Parametri: A1
    • Risoluzione del profilo: 8 nm
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: 4,8 mm
    • Cutoff Ic secondo ISO/JIS: 2,5 mm
    • Punta della sonda: 2 µm
    • Dimensioni in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: 15 mm
    • Alimentazione ad ampio raggio: Da 100 a 264 V
    • Campo di rilevamento Lt secondo ISO/JIS: 1,5 mm
    • Distanza totale In secondo ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
    • Campo di rilevamento secondo ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
    • Cutoff Ic secondo ISO/JIS: 0,8 mm
    • Velocità di posizionamento: 0,5; 1,0
    • Campo di misura: 0,350
    • Cutoff Ic secondo ISO/JIS: 0,25 mm
    • Forza di misura (testo): 0,00075

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello