815 Stativo di misura GN con base triangolare 750 mm

Codice art.: 4413005
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
Tipo di prodotto Supporto di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4413005
EAN / GTIN 4059192016555
Codice del produttore 4413005
Numero-L L40100 756

Descrizione

Esecuzione:

  • Basamento robusto per un'elevata stabilità e robustezza
  • Piedi con corrimano di facile presa
  • Supporto statico grazie a tre superfici di appoggio
  • Pilastro e braccio di supporto in acciaio inox
  • Caratteristiche acciaio
  • Regolazione fine sul braccio di estensione
  • Indicatore orientabile di ± 90°
  • Facile movimento senza vibrazioni
  • Lato anteriore rettificato come fermo per la guida lungo bordi e righelli

Descrizione:

Supporto di misura con base triangolare MarStand 815 GN
  • Altezza totale 750 mm
  • Sbraccio (max.) 230 mm
  • Foro: 8H7

Proprietà:

  • Applicazione: Per l'uso su piastre di misura e controllo
  • Superficie di base: 190 x 180 mm
  • Dimensione a in mm: 750 mm
  • Altezza totale: 750 mm
  • Dimensione b in mm: 230 mm
  • Sporgenza (max.): 230 mm
  • Dimensione c in mm: 35 mm
  • Diametro della colonna c: 35 mm
  • Dimensione d in mm: 25 mm
  • Diametro della colonna d: 25 mm
  • Peso del prodotto: 10.00 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello