A07G SCLCL-04 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6862234
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6862234
EAN / GTIN 7291075064759
Codice del produttore 6862234
Numero-L L23990 184

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Altezza stelo (H) 6.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -11 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 11 mm
  • Altezza stelo (H) 6.8 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello