Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per uso occasionale come dispositivo di sollevamento e trasporto. Robusta struttura in profilato di acciaio con barre di spinta tubolari, verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. Pompa idraulica con pistoni cromati e valvola di sovraccarico. Azionamento tramite timone. Valvola di abbassamento tramite leva manuale. 2 ruote girevoli, ruote con gomme in poliuretano e 2 rulli forca in nylon. Ruote girevoli con freno. Interasse del carico 585 mm. Larghezza forca 160 mm. Sollevamento per ogni azionamento del timone 12,5 mm. 2 anni di garanzia.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1000
Lunghezza totale (mm): 1600
Larghezza totale (mm): 794
Altezza totale (mm): 2010
Range sollevamento (mm): 88 - 1500
Lunghezza forca (mm): 1150
Larghezza forca (mm): 160
Larghezza supporto (mm): 540
Gomme: Poliuretano
Dimensione ruota (mm): 150 x 40
Rullo forca Materiale: Nylon
Diametro rullo forca x larghezza (mm): 80 x 70