Affilatura utensili CNC con diamante a legante metallico per affilatura a umido 150 x 8 x 20 mm 8 - 10

Codice art.: 684827
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 684827
copia
EAN / GTIN 9003176848279
copia
Codice del produttore 684827
copia
Numero-L L50140 1404
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato è possibile rettificare tutti gli utensili per asportazione di truciolo in metallo duro per l’industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di dischi abrasivi per una lavorazione completa nella gamma di grane diamantate D64 - D46. Importante: Dovrebbe essere utilizzato solo nella rettifica profonda. Una perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata e una precisione del profilo estremamente elevate.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Grandezza della grana: 54
  • Specifiche : 8 - 10
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 8 x 20 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 8 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Metallo duro

Vantaggi:

  • Migliore qualità di taglio
  • Durata molto elevata
  • Elevata tenuta dei bordi

Uso:

  • Per la rettifica di tutti gli utensili per asportazione di trucioli in metallo duro per l’industria del legno e dei metalli, nonché di varie lame di taglio

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello