Carrello elevatore a forbice

Codice art.: 6821
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello elevatore a pantografo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6821
copia
EAN / GTIN 4017976068213
copia
Codice del produttore 6821
copia
Numero-L L90070 10
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Buona stabilità, può essere spostata anche con carico sollevato. Telaio e forche in robusta struttura di profilato di acciaio antitorsione, verniciato a polvere, antracite RAL 7016. Robusta barra di spinta tubolare. Pompa idraulica con pistoni cromati e valvola di sovraccarico. Comando a pedale. La valvola di abbassamento può essere azionata tramite leva manuale. 2 ruote girevoli con freno. La versione è inoltre dotata di timone.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1000
Lunghezza totale (mm): 1640
Larghezza totale (mm): 687
Range sollevamento (mm): 85 - 830
Lunghezza forca (mm): 1115
Larghezza forca (mm): 153
Larghezza supporto (mm): 526
Gomme: Poliuretano
Dimensione ruota (mm): 150 x 40
Rullo forca Materiale: Tandem in nylon
Diametro rullo forca x larghezza (mm): 70 x 70

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello