Set di valigette portautensili “XXL III electric” 100 pezzi, Numero di utensili: 100

Codice art.: 680530 100
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto XXL III electric
Numero pezzi 100
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio; Chiavi maschio esagonali
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680530 100
copia
EAN / GTIN 4010995441289
copia
Codice del produttore 05138070002
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Ampio set di utensili per elettricisti in valigetta trolley resistente agli urti. 2 ruote grandi permettono di far rotolare la valigetta su gradini e superfici instabili in modo pratico e semplice. Richiudendo le 4 gambe laterali, gli utensili riposti nella valigetta possono essere prelevati da una posizione più elevata. La valigetta funge inoltre da pedana antiscivolo.

Vantaggi:

Particolari della valigia:
  • Utilizzo come pedana antiscivolo.
  • Punti di fissaggio per lampada da lavoro magnetica.
  • Banco da lavoro mobile da usare come supporto per operazioni di misurazione e segatura.
  • Funzione trolley con impugnatura telescopica estensibile.
  • Gli ammortizzatori impediscono chiusure indesiderate.
  • Offre ampio spazio per utensili supplementari.

Fornitura:

Giravite per viti con intaglio a norma VDE: cad. 1 pz. Dim. 3,5; 5,5; 6,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips a norma VDE: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Giravite PlusMinus a norma VDE per viti con intaglio PZ: Cad. 1 pz. Dim. 1; 2
Giravite con cappuccio a percussione per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 3,5
Livella a bolla per elettricisti: 1 pz. Dim. 400 mm
Metro pieghevole per elettricisti: 1 pz. Dim. 2 m
Set di punte per fori per tasselli: 1 pz.
Set di utensili slimVario® electric: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali con testa sferoidale in supporto: 9 pezzi (Dim. 1,5 – 10 mm)
Chiavi universali: 1 pz.
Pinza spellafili automatica: 1 pz. Dim. 0,03 – 16 mm2
Pinza di serraggio per capicorda: 1 pz. Dim. 0,08 – 16 mm2
Pinza di serraggio per terminali e contatti isolati: 1 pz. Dim. 0,5 – 6 mm2
Cesoia per cavi a norma VDE: 1 pz. Dim. 180 mm
Pinza a becchi mezzotondi diritta a norma VDE: 1 pz. Dim. 200 mm
Tronchese a tagliente laterale a norma VDE: 1 pz. Dim. 160 mm
Tronchese a tagliente laterale BiCut® a elevate prestazioni e a norma VDE: 1 pz. Dim. 200 mm
Pinza per installazioni TriCut® a norma VDE: 1 pz. Dim. 170 mm
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813770 Dim. 250
Coltello spelacavi per cavi: 1 pz. Dim. 4 – 28 mm
Lampada tascabile con LED, laser e luce UV: 1 pz.
Martello elettrico: 1 pz. Dim. 300 g
Minisega ad arco elettrica: 1 pz. Dim. 150 mm
Cercafase bipolari: 1 pz.
Set di bit XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 pz.
Apribottiglie Softfinish®: 1 pz.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello