Martello da ingegnere inglese con palla

Codice art.: 6764460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6764460
    EAN / GTIN 4010886676448
    Codice del produttore 6764460
    Numero-L L60160 3235

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio da bonifica sec. EN 10083
    Verniciato, testa e sfera rettificate
    Verniciato, testa e sfera rettificate

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 325 mm
    • Peso della testa [lbs]: 1 libbra
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello