Set di bit con impugnatura universale 19 pezzi, Numero pezzi: 19

Codice art.: 676235 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Stubby 1
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 19
Utensile di manovra 1 cricchetto portabit 1/4 pollici; Cricchetto con adattatore 1/4 pollici; Porta giraviti
Codolo esagonale per bit E 6,3
Lama telescopica incassabile nell’impugnatura no
Per macchine si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Codice del produttore 05057471001

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
Con impugnatura ergonomica bicomponente Kraftform, corta.

Contenuto:

Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: Cad. 1 pz. n. art. 675520 Dim. 1/25; 2/25
Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. n. art. 675540 Dim. 1/25; 2/25
Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx®: cad. 1 pz. n. art. 675550 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bit, BiTorsion, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Impugnatura per giraviti: 1 pz. n. art. 676405

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello