Cacciavite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips Completamente isolato, VDE, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668631 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668631 0
copia
EAN / GTIN 4062406059798
copia
Codice del produttore 668631 0
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura multicomponente con zona di presa ottimizzata per la coppia e il comfort. Lama in acciaio per utensili ad alto tenore di lega.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello