Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv, con lama in tondino di acciaio 3

Codice art.: 668270 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 355 PZ
    Dimensione dell’impronta a croce 3
    Per ⌀ viti 5,3-7,2 mm
    Lunghezza lama 150 mm
    Lunghezza complessiva 262 mm
    Punta della lama Lasertip
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 668270 3
    EAN / GTIN 4013288004079
    Codice del produttore 05009320001

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
    Lama Wera Lasertip in acciaio speciale altamente legato con estremità microruvida, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello